質量(kg)約1.2タイプ親機使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着位順表示(赤色LED)、4枠5枠はレディーコール(黄色LED)優先表示、アルファベット(a~f)表示可、赤5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶、黄2枠全点灯時内部メモリーに48個記憶消費電力(VA)25送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1