曜日別特売
32×1.2×1820 ICS丸パイプ Φ32 工事用 ACE(エース) 58467464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICS丸パイプ Φ32 工事用

(34件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)1820
内容量1セット(2本)注文コード58467464品番32×1.2×1820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ

用途
網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304長さ(mm)1820外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
注意
※最大耐荷重値はあくまで中央集中荷重の時の参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33532484
2024-02-26
用途: 棚工事
信建ホーム株式会社建設業・工事業

なかなか2Mの商品がないのでちょうどいい長さのものがあってよかったです。

対象商品 : 33532493
2023-05-19
用途: 補強ステー
自動車・二輪車・自転車関連業

ステン巻ですけど、ちょっと使用するには価格も手頃で十分です。
2.5mがあると最高でした。

2が参考にしています
対象商品 : 33532493
2023-01-24
用途: 無線用の支柱
その他業種

軽くて太さ長さも丁度いいサイズでした。
支柱としても軽くて設置が容易でした。

対象商品 : 33532493
2020-12-01
用途: 押入れ
その他業種

値段はリーズナブル、硬度もあるので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33532466
2020-09-03
用途: 外階段の手すり
不動産業

値段が安いにもかかわらず、表面もきれいでコスパに優れていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33532475
2020-10-01
用途: 物干し

室内用の物干し竿として使用しました。切って長さを調節しました。良いものです。

対象商品 : 33532457
2020-03-27
用途: 工具に加工
MOST自動車・二輪車・自転車関連業

純正のメーカー工具が余りにも高い為、切断加工して簡易工具としました。ステンレス製か迷いましたが、結構表面メッキ部分も厚みがあり使えました。耐久性は悪いと思うが、緊急用に加工する素材としては手頃である

2が参考にしています
対象商品 : 33532457
2020-05-08
用途: 車両整備等
電気・ガス・熱供給・水道業

ソケットレンチ、メガネレンチ等の延長用に購入しました。長さも90センチあり 他にも使い道がありそうです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする