ノーブランド
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Brother TN-47Jタイプ(クイック式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
58533946
品番
TN-47J(クイック式リサイクル)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合メーカー
Brother
色
ブラック
種別
クイック式リサイクル
適合
HL-6050DN
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
7500
サービス分類
リサイクル・リビルト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません