※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
長袖シャツ 1515
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
シルバー
ザック
インディゴ
ブラウン
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58553538
品番
1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
色
シルバー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
ネック吸汗ニット、レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ループ(右胸)、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、ネームホルダーホール(左)
種別
長袖シャツ
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
73
バスト(cm)
108
色番
5
ネック(cm)
41