バートル
長袖シャツ 1515
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
インディゴ
ザック
インディゴ
ブラウン
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58553784
品番
1515
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
インディゴ
サイズ
L
混率(%)
綿70、ポリエステル30
仕様
ネック吸汗ニット、レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ループ(右胸)、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、ネームホルダーホール(左)
種別
長袖シャツ
材質
ヘリンボーン:制電ケア設計
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
75
バスト(cm)
112
色番
45
ネック(cm)
42