6101 ジャケット 6101 バートル 58554597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャケット 6101

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1着注文コード58554597品番6101
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ネイビーサイズ4L混率(%)ポリエステル65、綿35仕様レベルブック収納ポケット(右)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、胸ペンさし(左)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、両脇逆玉ポケット、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)種別ジャケット材質T/Cライトチノ:制電ケア設計肩幅(cm)54袖丈(cm)63着丈(cm)72バスト(cm)130色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58554633
2023-07-27
用途: 原付バイクのちょい乗り時
その他業種

別の商品にしたかったが、納品まで日時が掛るとのことだったのでこちらを選択。通気性悪く、UVカット等の機能もないため暑い。また、色も画面とは大違いでただのネズミ色だった。

対象商品 : 58554798
2018-06-05
用途: 作業着として
建設業・工事業

比較的スリムなタイプで、いかにもの作業服とは一味違います。
夏物として両肩下にメッシュ生地が使われるなど製品としてのクゥオリティも高い。
最近はもっぱらバートルを愛用です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする