曜日別特売
7045 長袖シャツ 7045 バートル 58572282

長袖シャツ 7045

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
オリーブグレー
サイズL
内容量1着注文コード58572282品番7045
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
オリーブグレーサイズL混率(%)ポリエステル80、綿20仕様ネック吸汗ニット、ネームホルダーループ、レベルブック収納ポケット(右・深さ21cm)、Phone収納ポケット(右胸)、背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、脇スリット種別長袖シャツ材質ストレッチドビークロス、吸汗速乾性、制電ケア設計肩幅(cm)47袖丈(cm)61着丈(cm)75バスト(cm)112色番59ネック(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58572185
2021-04-27
用途: 機械作業メンテナンス時
サイクルショップハーモニー

男、身長164cm、体型細身、Sサイズでジャストフィットでした。
生地はしっかりした印象。愛用できそうです。リピートしたいと思います。

対象商品 : 58572054
2018-04-30
用途: 林業
農・林・水産業

上下同じメーカー、同じ色で購入した。
ストレッチ素材のため、とても動きやすい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする