※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
半袖ジャケット 7092
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ロイヤルブルー
ネイビー
シルバー
クーガー
キャメル
ロイヤルブルー
レッド
サイズ
LL
SS
M
LL
4L
5L
S
L
3L
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58574276
品番
7092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
色
ロイヤルブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル85、綿15
仕様
レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左)
種別
半袖ジャケット
材質
ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
68
バスト(cm)
120
色番
42