7063 長袖シャツ 7063 バートル 58576972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖シャツ 7063

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シェル
サイズM
内容量1着注文コード58576972品番7063
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
シェルサイズM混率(%)ポリエステル80、綿20仕様ネック吸汗ニット、Phone収納ポケット(右胸)、ボディクーラー(胴両脇サイド部メッシュ仕様)、背アームノーフォーク、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック、脇スリット種別長袖シャツ材質ソフトトロピカル、超吸水速乾、防汚加工、制電ケア設計肩幅(cm)47袖丈(cm)57着丈(cm)73バスト(cm)110色番2ネック(cm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58577137
2020-06-11
用途: 機械加工等

汚れが目立たないように黒が欲しくて購入しましたが、黒ではありませんでした。注文を間違えたのかと思うほどでした。実物は、チャコールか濃い目のグレーです。着心地は良いのですが、思っていた色と違ったので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする