MIEテクノ
溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58584881
品番
90EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質
ステンレス鋼
形状
90°ロングエルボ
種類
突合せ溶接式管継手
外径D(Φmm)
48.6
寸法F(mm)
57.2
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材