曜日別特売
8091 ジャケット 8091 バートル 58587865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャケット 8091

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アースグリーン
サイズM
内容量1着注文コード58587865品番8091
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
アースグリーン
サイズ
M
混率(%)
綿100
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、両脇逆玉ポケット、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック
種別
ジャケット
材質
ライトチノ、製品洗い加工
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
64
バスト(cm)
112
色番
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58588005
2020-11-27
用途: 内装作業
オーナチェンジコンサルト卸売・小売業

脇の下がシュッとしまっていてタイトな着こなしができます。
中はTシャツでもワイシャツでもよくマッチします。
ネイビーが出たら購入したいです。

対象商品 : 58587874
2018-07-18
用途: 通常の勤務時
有限会社 大栄電機

信頼できるメーカー製品で安心安全に使えます。価格的に安価で満足しています。

対象商品 : 58588014
2017-07-10
用途: 普段着
農・林・水産業

何処でもクーラーガンガンだから買いました。自分はポケットが有る服でないとダメなのでズボンのポケット使わない派です。バートルはセンスが違う作業着です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする