8093 長袖シャツ 8093 バートル 58588696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖シャツ 8093

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アースグリーン
サイズ3L
内容量1着注文コード58588696品番8093
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
アースグリーンサイズ3L混率(%)綿100仕様ネック吸汗ニット、Phone収納ポケット(右胸)、脇スリット、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック種別長袖シャツ材質ライトチノ、製品洗い加工肩幅(cm)52袖丈(cm)63着丈(cm)78バスト(cm)122色番1ネック(cm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58588687
2018-11-29
用途: 戸外軽作業
製造業

質は高いと思います。具体的には、洗濯してもよれよれにならない(皺はできますよ)、(前と胸ポケットのフラップの)ボタンは金属製、ポケットのフラップはリベット止め、襟裏に補強生地が当てられている、等です。減点部分は、右胸ポケットのバートルのマークが目立ちすぎることです。メーカーの宣伝をしているみたいなので、マジックで消しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする