※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
長袖ブルゾン 1301
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ミストブルー
ネイビー
シルバー
サイズ
5L
S
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58589712
品番
1301
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥10,300
色
ミストブルー
サイズ
5L
混率(%)
綿100
仕様
メッシュ背当、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ボディクーラー(胴脇両サイド部メッシュ仕様)、背アームノーフォーク、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、脇両サイド逆玉ポケット
種別
長袖ブルゾン
材質
ライトチノ、製品洗い加工
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
72
バスト(cm)
136
色番
4