※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
長袖シャツ 1303
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ミストブルー
シルバー
サイズ
S
S
L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58589886
品番
1303
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
綿100
仕様
ネック吸汗ニット&メッシュ背当て、Phone収納ポケット(右胸)、ボディクーラー(胴脇両サイド部メッシュ仕様)、脇スリット、背アームノーフォーク、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)
種別
長袖シャツ
材質
ライトチノ、製品洗い加工
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
71
バスト(cm)
104
色番
3
ネック(cm)
40