HSK100A-MDPE16-120 メジャードリームプロエンドミル 日研工作所 58592152

メジャードリームプロエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)16
寸法D(Φmm)16
刃長(mm)90
寸法L(mm)120
内容量1個注文コード58592152品番HSK100A-MDPE16-120
参考基準価格(税別)¥49,770販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
寸法D(Φmm)16寸法L(mm)120寸法M(mm)37.4寸法l1(mm)90寸法l2(mm)30寸法l3(mm)10刃径(Φmm)16刃長(mm)90適合ヘッドM8-MDPE16-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする