日研工作所
メジャードリームプロエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
32
16
20
25
32
寸法D(Φmm)
32
16
20
25
32
刃長(mm)
115
90
110
125
95
105
120
100
115
130
寸法L(mm)
155
120
140
155
125
170
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58592256
品番
HSK100A-MDPE32-155
参考基準価格(税別)
¥53,240
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
32
寸法L(mm)
155
寸法M(mm)
52.5
寸法l1(mm)
115
寸法l2(mm)
40
寸法l3(mm)
15
刃径(Φmm)
32
刃長(mm)
115
適合ヘッド
M16-MDPE32-40