バートル
半袖ポロシャツ 105
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
シルバー
サイズ
4L
注文コード
58598618
品番
105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
色
シルバー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿=ボディ同素材、胸ポケット(左)、脇スリットandカラーカン止
種別
半袖ポロシャツ
材質
ドリームドライV、マイクロハニカムメッシュ、吸汗速乾
着丈(cm)
77
バスト(cm)
124
裄丈(cm)
52
色番
5
ネック(cm)
47.5