バートル
半袖ポロシャツ 105
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ホワイト
ネイビー
ホワイト
ブラック
ロイヤルブルー
レッド
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58598663
品番
105
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿=ボディ同素材、胸ポケット(左)、脇スリットandカラーカン止
種別
半袖ポロシャツ
材質
ドリームドライV、マイクロハニカムメッシュ、吸汗速乾
着丈(cm)
71
バスト(cm)
106
裄丈(cm)
46
色番
29
ネック(cm)
43