3170 ジャケット 3170 バートル 58600797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャケット 3170

(1件のレビュー)
取扱い終了
グリーン
サイズ5L
内容量1着注文コード58600797品番3170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
グリーンサイズ5L混率(%)ポリエステル100仕様カフスアジャスター、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(両脇、ラジポケ)、袖マルチポケット(左)、2WAYファスナー使用、ウエストドローコード種別ジャケット材質タフレックス高密度織物(撥水加工・透湿性)、メガーナ制電糸(帯電防止)着丈(cm)79バスト(cm)138裄丈(cm)94色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58600675
2018-11-07
用途: 荷扱い時
西鉄物流株式会社運輸・通信業

庫内作業が多いので、薄着で暖かく動きやすいところが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする