サンプル画像
アオイ
黄銅製D型ユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
適合パイプ外径(Φmm)
6
6
4
8
10
12
寸法A(mm)
50.9
43.9
47.9
46.4
49.4
50.9
52.4
53.4
54.4
59.4
59.1
60.1
64.1
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607538
品番
BWD-063
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
質量(g)
80
寸法H(mm)
19.5
寸法A(mm)
50.9
寸法F(mm)
4
寸法S(mm)
(HEX)14
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
26.9
寸法I(mm)
24
寸法R(mm)
(PT)3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
6