日研工作所
タフカットスキルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
刃先
4.7
注文コード
58608977
品番
SRM-7.0
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃先・全長L
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
材質
特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
刃長l1(mm)
25
シャンク
テーパシャンク
全長L(mm)
140
刃径(Φmm)
7
刃形
スパイラル
MT
1
刃先
4.7
首下長l2(mm)
74.5
切削送り(mm/rev)
0.1~0.3
加工穴D(mm)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。