日研工作所
タフカットスキルリーマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
刃先
7.5
注文コード
58609074
品番
SRM-12.0
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃先・全長L
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
材質
特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
刃長l1(mm)
30
シャンク
テーパシャンク
全長L(mm)
175
刃径(Φmm)
12
刃形
スパイラル
MT
1
刃先
7.5
首下長l2(mm)
109.5
切削送り(mm/rev)
0.15~0.3
加工穴D(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。