曜日別特売

タフカットスキルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード58609144品番SRM-15.5
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理刃長l1(mm)35シャンクテーパシャンク全長L(mm)205刃径(Φmm)15.5刃形スパイラルMT2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする