SRM-25.0 タフカットスキルリーマ 日研工作所 58609336

タフカットスキルリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個刃先11.8注文コード58609336品番SRM-25.0
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥28,490
販売価格(税別)
25,900
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理刃長l1(mm)40シャンクテーパシャンク全長L(mm)255刃径(Φmm)25刃形スパイラルMT3刃先11.8首下長l2(mm)156切削送り(mm/rev)0.2~0.5加工穴D(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする