曜日別特売
C1000752 丸形折り畳み式ハンディファン FS001 幅78×奥行18×高さ175 CRECOTE 58612219

C1000752 丸形折り畳み式ハンディファン FS001 幅78×奥行18×高さ175 CRECOTE 58612219
C1000752 丸形折り畳み式ハンディファン FS001 幅78×奥行18×高さ175 CRECOTE 58612219

丸形折り畳み式ハンディファン FS001 幅78×奥行18×高さ175

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1台注文コード58612219品番C1000752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コロンとした丸いフォルムがかわいらしい、スマホスタンドにもなる折りたたみ式のハンディファン。バッグにすっきり収まるコンパクトサイズなのに、3000mAhの大容量バッテリーで最大約10時間の連続使用が可能!風量は3段階で調節でき、シーンに合わせて快適な涼しさを選べます。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ストラップ付きなので持ち運びも便利。暑い日の外出やイベント、オフィスでのリフレッシュタイムに、おしゃれに涼しく過ごしたいあなたにぴったりのアイテムです。

用途
毎日持ち歩きたくなるかわいさ!コンパクトなのにパワフルな涼しさで、どこでも快適に。
付属品USBケーブル、ストラップベージュ電圧(V)3.7電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×18×175風量3段階充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)リチウム電池3000使用時間(時間)弱(約8~10)、中(約6~8)、強(約4~6)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする