AHM90-SK6-120 90°タイプモジュラーヘッド 日研工作所 58613012

90°タイプモジュラーヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58613012品番AHM90-SK6-120
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
寸法B(mm)48寸法D1(mm)50寸法l1(mm)42寸法l2(mm)35寸法l3(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする