曜日別特売
SLC-120-14(I)S スライドリミットカウンタ ライン精機 58616988

スライドリミットカウンタ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1個桁数4、【小数】1仕様【駆動軸】通常軸注文コード58616988品番SLC-120-14(I)S
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される回転式カウンタです。
回転数を加減算計数し上限下限2ヶの制御用出力接点を内蔵した制御用カウンタです。

仕様【駆動軸】通常軸取付パネル使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと)桁数4、【小数】1定格出力AC250V / 15A設定桁数上位3桁駆動軸位置表示数字(mm)5.8×4.5RoHS指令(10物質対応)対応1回転表示1進最高回転速度(min-1)600使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
注意
※受注生産品の為、受注後のキャンセル・返品はできません。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする