髙千穂産業
ターミナル用小型直接法送信器
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58617661
品番
MPLオプション品
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
適合
送信方法:直接法
周波数(kHz)
発信:38/9.5
機能
送信電流チェック:LEDランプで4段階表示、電池残量チェック:残量20%以下で電源ランプ点滅
電池
単三アルカリ電池X4本
動作温度(℃)
‐20~50
連続動作時間
約8時間
注意
※交換する場合は4本同時に新品にしてください
※同じ電池を続けて使われる場合は、赤・ クリップを接続して電源確認ランプが点灯することを確認してください。 点滅したら電池残量は残りわずかなので交換してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。