曜日別特売
GA-15 ドライコンパスGA-15 MIZAR(ミザールテック) 58617801

ドライコンパスGA-15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード58617801品番GA-15
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

方針を止めることができるストッパー付のドライコンパスです。

タイプコンパス液:ドライ式対応文字盤:和文、方針:夜光、ストッパー付きサイズ(mm)Φ45×14パッケージ小箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする