曜日別特売
V06A-017VK シチズン クォーツ カラーウォッチ シチズンQ&Q 58620585

シチズン クォーツ カラーウォッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本ケース外径(Φmm)約34注文コード58620585品番V06A-017VK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途腕時計材質バンド/ウレタン、ケース/合成樹脂、裏ぶた/ステンレス、風防/樹脂厚さ(mm)約9質量(g)約24ケース外径(Φmm)約34電池寿命約3年(注意書きをご確認ください)防水仕様10気圧時間精度平均月差±20秒
注意
※商品にあらかじめ内蔵されている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。
※そのため、記載の電池寿命より短期間で切れることがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする