曜日別特売
TW011GZ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ 58623446

TW011GZ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ 58623446
TW011GZ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ 58623446

充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード58623446品番TW011GZ
参考基準価格(税別)¥65,900販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

JIS規格に対応した左ネジモード搭載
・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす
最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。
・最適なアンビル寸法
アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
・充電式ならではの快適作業
エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。
・ホイールナット締付け時の3工程を効率化
各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。
・左ネジモード搭載
左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。
・スイッチ全速モード
トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。
・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)
バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。
・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
・防滴・防じん「アプト」
・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式
Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。
・その他特長
無段変速
正逆転切替
ブレーキ付
バッテリ保護回路
フック付
ソフトグリップ
部材を傷つけにくいハンマケースカバー
LEDライト(回転前点灯+残照機能)

締付け能力
普通ボルト:M12~M36
高力ボルト:M10~M27
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
関連資料:(4.65MB)
注意
※ 写真のバッテリ・ソケットは別販売品です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする