ストア・エキスプレス
木製一体型レジ台 バックカウンター用オプション 追加棚 幅90cm用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
58623927
品番
2412-5230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
棚:20
サイズ(cm)
幅41.6×奥行40
耐荷重(kg)
10 /段
素材
木製 強化コート紙貼り
注意
※【特記事項】棚受けダボは同梱されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650