SC-MJ75 SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION 58628660

SC-MJ75 SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION 58628660
SC-MJ75 SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION 58628660
SC-MJ75 SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION 58628660
SC-MJ75 SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION 58628660
SC-MJ75 SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION 58628660
SC-MJ75 SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION 58628660
SC-MJ75 SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION 58628660
SC-MJ75 SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION 58628660
SC-MJ75 SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION 58628660
SC-MJ75 SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION 58628660
SC-MJ75 SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION 58628660
SC-MJ75 SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION 58628660

SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード58628660品番SC-MJ75
参考基準価格(税別)¥34,180販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

足元まで映せる2眼カメラ搭載。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。

用途外出先でもスマホで来客対応ができます。仕様SD付属なし寸法(mm)55×34×165質量(g)264消費電力(W)最大2電源DC 5V/2A機能デイナイト機能対応最大解像度上部レンズ:2304×1296、下部レンズ:1920×1080検知距離(m)最長9防塵防水性能IP65スピーカー対応動作周囲温度(℃)-20~50動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200画素数上部レンズ:300万画素、下部レンズ:200万画素符号化方式G.711A映像圧縮方式H.264 H.265照射距離(m)(赤外線)最大10待機時間最長6カ月画角上部レンズ:水平104°垂直56°対角126°、下部レンズ:水平94°垂直54° 対角120°内蔵マイク対応録画方式動体検知/マニュアル/スケジュールストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
注意
※ご使用には必ずインターネット環境(Wi-Fi2.4GHz)とスマートフォンが必要です。
※直射日光が当たる場所にご設置された場合、動作温度範囲を超える可能性がございます。直射日光が当たらない場所への設置を推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 玄関などのドアホンの交換
製造業

家電量販店では見かけない機種でしたが、工場入り口のドアホンをこの製品に変えてみました。
チャイムの音が大きく騒音環境にある工場内でも来客を知ることができありがたい。
また、スマートホンで来訪者をチェックできるにもかかわらず、リーズナブルで、バッテリー式なので配線作業がなく、スムーズに交換することができました。
取り付けて半年ほど経ちますが、あまりなじみのない外観に、ドアホンとは気づかないのか、飛び込み営業の来訪者が減ったような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする