WTS71H 直列ユニット (入出力端子同軸直付けタイプ) DXアンテナ 58629873

直列ユニット (入出力端子同軸直付けタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード58629873品番WTS71H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,540
仕様入力・出力1端子間通電仕様質量(kg)0.03タイプ壁面TV端子・入出力端子可動寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×24×32出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~2150電圧定在波比(10~76MHz)2.0以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~420MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.8以下、(1489~1770MHz)2.0以下、(1770~1895MHz)2.0以下、(1895~2150MHz)2.0以下挿入損失(dB)(10~76MHz)1.8以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~420MHz)2.0以下、(470~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.5以下、(1489~1770MHz)4.0以下、(1770~1895MHz)4.0以下、(1895~2150MHz)4.0以下結合損失(dB)(10~76MHz)10.5±1.0以内、(76~222MHz)10.5±1.0以内、(222~420MHz)10.5±1.0以内、(470~770MHz)10.5±1.0以内、(770~1489MHz)10.5±1.5以内、(1489~1770MHz)12.0±3.0以内、(1770~1895MHz)12.0±3.0以内、(1895~2150MHz)12.0±3.0以内逆結合損失(dB)(10~76MHz)15以上、(76~222MHz)25以上、(222~420MHz)25以上、(470~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~1770MHz)15以上、(1770~1895MHz)15以上、(1895~2150MHz)15以上適合周波数CS2150MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM
注意
※通電端子容量はDC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする