曜日別特売

直列ユニット (入出力端子同軸直付けタイプ)

直列ユニット (入出力端子同軸直付けタイプ) - DXアンテナ
仕様入力・出力1端子間通電仕様質量(kg)0.03寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×24×32入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~2150適合周波数CS2150MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM内容量1個
注意
※通電端子容量はDC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
出力インピーダンス(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58629873WTS71H壁面TV端子・入出力端子可動75
1,540
取扱い終了
58629882WTS7LR1H壁面TV端子・入出力端子可動-
1,540
取扱い終了
58629891WTS7L1H中間用・CATV上りカットフィルター内蔵75
1,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする