BS-CDX 同軸ケーブル(低損失タイプ) DXアンテナ 58630171

同軸ケーブル(低損失タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード58630171品番BS-CDX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(m)100外径(Φmm)6.0心線径(Φmm)0.8仕様JIS規格品、S-4C-FB相当材質(絶縁体)(内部)発泡ポリエチレンインピーダンス(Ω)75減衰量(dB)/100m(90MHz)7.6、(220MHz)12.1、(470MHz)18.2、(770MHz)23.9、(1300MHz)32.0、(1800MHz)38.5、(2150MHz)42.7、(2400MHz)45.0(参考値)、(2600MHz)47.1(参考値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60857772
2015-12-04
用途: ケーブル加工(改造して使用)
フィデリティゲート株式会社

市販の同軸ケーブルでは最も良いと思う、ただし、外皮(シース)はPVCなので剥ぎ取って使用している。絶縁体が低損失タイプなのでシースもPVCでなくポリエチレンまたは、ポリオレフィンであれば更に良いと思うが、多分製造はされないと思うので、今後も改造して利用する予定。

対象商品 : 60857772
2015-02-02
用途: オーディオのラインケーブル等

評判のように良い音とは思わない。他にも活用の途はあるし、特に悪いというものでもないので、並みの上というところでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする