※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台接続口径Rc1 1/2電圧AC200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応注文コード58640946品番RSV-40A-210K-3M-AC200V
参考基準価格(税別)¥69,740販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)
この商品は接続口径・電圧・RoHS指令など39種類から選べます他の種類を見る 金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。
弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。
耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。
パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。
流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。