三菱マテリアル
チップ NP-TPMX-F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
9.6
注文コード
58644704
品番
NP-TPMX090208R-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コーナー半径・切刃長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
材質
MD220
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
9.6
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
11
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。