チップ NP-TPMX-F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)9.6注文コード58644713品番NP-TPMX090208L-F MD220
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
形状正三角形60°材質MD220コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)9.6厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする