曜日別特売

チップ NP-TPMX-F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コーナー半径(mm)0.2切刃長さ(mm)11注文コード58644722品番NP-TPMX110302R-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
形状正三角形60°材質MD220コーナー半径(mm)0.2切刃長さ(mm)11厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする