三菱マテリアル
チップ NP-TPMX-F
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
11
注文コード
58644756
品番
NP-TPMX110304L-F MD220
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・切刃長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
材質
MD220
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
11
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。