エルブレイン
バゲジカート 片側ハンドル 台車 ゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
58649635
品番
-
参考基準価格(税別)
¥98,980
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
主に高級ホテルの荷物運搬に使われるカート。
フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。
静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。
材質
ステンレススチール
幅(mm)
610
質量(kg)
37
色
ゴールド、レッド(マット)
高さ(mm)
940
奥行(mm)
1120
特性
静か
注意
※組立式になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません