6066-6.500 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング 58650019

6066-6.500 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング 58650019
6066-6.500 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング 58650019

超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)6.5注文コード58650019品番6066-6.500
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,120販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。

用途
一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物
材質超硬刃数3全長(mm)90溝長(mm)50シャンク径(Φmm)8先端角(°)180゜刃径(Φmm)6.5表面処理FIREコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする