曜日別特売

超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D

超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D - グーリング超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D - グーリング

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。

用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート内容量1本
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
586497056066-4.000733064
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586497216066-4.100733064.1
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586497306066-4.200733064.2
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586497396066-4.300733364.3
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586497486066-4.370733364.37
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586497576066-4.400733364.4
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586497666066-4.500733364.5
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586497756066-4.600733364.6
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586497916066-4.700733364.7
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586498006066-4.760813664.76
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586498096066-4.800813664.8
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586498186066-4.900813664.9
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586498276066-5.000813665
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586498366066-5.100813965.1
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586498456066-5.160813965.16
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586498616066-5.200813965.2
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586498706066-5.300813965.3
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586498796066-5.400813965.4
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586498886066-5.500813965.5
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586498976066-5.560814265.56
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586499066066-5.600814265.6
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586499156066-5.700814265.7
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586499316066-5.800814265.8
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586499406066-5.900814265.9
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586499496066-5.950814265.95
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586499586066-6.000814266
18,820
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
586499676066-6.100905086.1
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586499766066-6.200905086.2
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586499856066-6.300905086.3
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586500016066-6.350905086.35
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586500106066-6.400905086.4
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586500196066-6.500905086.5
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586500286066-6.600905086.6
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586500376066-6.700905086.7
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586500466066-6.750905086.75
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586500556066-6.800905086.8
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586500716066-6.900905086.9
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586500806066-7.000905087
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586500896066-7.100905087.1
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586500986066-7.140905087.14
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586501076066-7.200905087.2
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586501166066-7.300905087.3
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586501256066-7.400905087.4
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586501416066-7.500905087.5
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586501506066-7.540905087.54
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586501596066-7.600905087.6
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586501686066-7.700905087.7
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586501776066-7.800905087.8
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586501866066-7.900905087.9
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
586501956066-7.940905087.94
21,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする