曜日別特売

カッタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本刃数2シャンク径(mm)25仕様クーラント穴あり注文コード58651826品番APX4000R252SA25ELA
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

低抵抗型インサート式エンドミル

仕様クーラント穴あり適合【インサートタイプ】AO_T18刃数2質量(kg)0.76勝手Rヘッド長(mm)80切込み角度(°)90シャンク径(mm)25切削径(Φmm)25ランピング角(°)最大11機能長さ(mm)220最大切込み(mm)15最大許容回転速度(min-1[r.p.m])18900

商品説明動画

多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする