三菱マテリアル
カッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
刃数
2
シャンク径(mm)
25
仕様
クーラント穴あり
注文コード
58651835
品番
APX4000R282SA25ELA
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・シャンク径・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
低抵抗型インサート式エンドミル
仕様
クーラント穴あり
適合
【インサートタイプ】AO_T18
刃数
2
質量(kg)
0.81
勝手
R
ヘッド長(mm)
35
切込み角度(°)
90
シャンク径(mm)
25
切削径(Φmm)
28
ランピング角(°)
最大9
機能長さ(mm)
220
最大切込み(mm)
15
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
17700
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった