三菱マテリアル
ハイブリッドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
20
刃長(mm)
30
全長(mm)
49
注文コード
58652124
品番
AQXR202M10A30
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
20
有効長(mm)
30
全長(mm)
49
刃数
2
刃長(mm)
30
シャンク径(mm)
10.5
刃径(mm)
20
機械側接続径(mm)
18.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった