宮島化学工業
たこ糸チーズ巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(36巻)
1箱(20巻)
1箱(36巻)
1箱(30巻)
太さ(mm)
約0.8
約0.8
約1.1
約1.3
約1.7
約2.2
約2.8
約1.4
約1.9
長さ(m)
90
350
250
200
130
50
90
45
30
25
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(36巻)
注文コード
58652548
品番
Y038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
丈夫で切れにくい、綿100%の綿糸
用途
測量・書類とじ紐・工作、手芸用
材質
綿
タイプ
4号
長さ(m)
90
太さ(mm)
約0.8