HD1-REUT カートリッジ式リムーバブルHDDアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 58652880

HD1-REUT カートリッジ式リムーバブルHDDアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 58652880
HD1-REUT カートリッジ式リムーバブルHDDアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 58652880
HD1-REUT カートリッジ式リムーバブルHDDアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 58652880
HD1-REUT カートリッジ式リムーバブルHDDアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 58652880

カートリッジ式リムーバブルHDDアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード58652880品番HD1-REUT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

本商品は、専用のHDDカートリッジ(別売)を挿入するだけで、すぐに外付けHDDとして使えるUSB接続アダプターです。カートリッジを日替わりや週替わりで入れ替えることで、シンプルかつ確実なローテーションバックアップ運用が可能です。取り外したHDDはオフラインで保管できるため、ランサムウェア対策や災害時のデータ保護(エアギャップ)にも役立ちます。

付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)、ACアダプター、ゴム足、取扱説明書寸法(mm)幅51×奥行205×高さ160(ゴム足含む・突起物含まず)質量(g)約710消費電力(W)10(Typ)、30(max)電源添付ACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC10050/60Hz対応OSWindows10,Windows10(Sモード),Windows11,Windows11(Sモード),Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2025 ※日本語OSのみ対応※ARM版Windows及びSモード時、添付ソフトウェアは全て非対応対応機種WindowsPC、アイ・オー・データ社製NAS[LAN DISK] ※Windows環境で本製品をご利用いただく際はHDD省電力を無効にしてご使用くださいインターフェースUSB5Gbps使用環境温度(℃):5~40、湿度(%):20~80(結露無き事)動作環境USB5Gbps(USB3.2Gen1)もしくはUSB2.0StandardAポートを装備した機種RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置きグリーンマーク認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする