三菱マテリアル
ミラクルラッシュボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
30
刃長(mm)
200
注文コード
58653043
品番
SRFH30S32E
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
30
有効長(mm)
35
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
超硬
刃長(mm)
200
刃径(mm)
30
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった